76.40 CHF/ Unitéhors TVA
82.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.40 CHF | - |
5+ | 71.90 CHF | 5.89% |
10+ | 63.60 CHF | 16.75% |
20+ | 60.90 CHF | 20.29% |
50+ | 57.60 CHF | 24.61% |
100+ | 50.90 CHF | 33.38% |
250+ | 47.00 CHF | 38.48% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 430.66 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 283 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |