48.40 CHF/ Unitéhors TVA
52.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 48.40 CHF | - |
5+ | 44.50 CHF | 8.06% |
10+ | 37.30 CHF | 22.93% |
20+ | 34.90 CHF | 27.89% |
50+ | 32.80 CHF | 32.23% |
100+ | 29.00 CHF | 40.08% |
250+ | 26.80 CHF | 44.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 240.89 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 272 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |