

32.40 CHF/ Unitéhors TVA
35.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 32.40 CHF | - |
5+ | 28.90 CHF | 10.80% |
10+ | 22.30 CHF | 31.17% |
20+ | 20.20 CHF | 37.65% |
50+ | 18.60 CHF | 42.59% |
100+ | 16.40 CHF | 49.38% |
250+ | 15.10 CHF | 53.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 117.07 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 247 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |