24.00 CHF/ Unitéhors TVA
25.94 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.00 CHF | - |
5+ | 20.50 CHF | 14.58% |
10+ | 14.20 CHF | 40.83% |
20+ | 12.50 CHF | 47.92% |
50+ | 11.10 CHF | 53.75% |
100+ | 9.70 CHF | 59.58% |
250+ | 8.95 CHF | 62.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 28.17 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 216 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |