50.40 CHF/ Unitéhors TVA
54.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.40 CHF | - |
5+ | 46.50 CHF | 7.74% |
10+ | 39.20 CHF | 22.22% |
20+ | 36.80 CHF | 26.98% |
50+ | 34.50 CHF | 31.55% |
100+ | 30.50 CHF | 39.48% |
250+ | 28.20 CHF | 44.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 17.04 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 209 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |