36.70 CHF/ Unitéhors TVA
39.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 36.70 CHF | - |
5+ | 33.10 CHF | 9.81% |
10+ | 26.30 CHF | 28.34% |
20+ | 24.20 CHF | 34.06% |
50+ | 22.50 CHF | 38.69% |
100+ | 19.80 CHF | 46.05% |
250+ | 18.20 CHF | 50.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 215.57 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |