25.00 CHF/ Unitéhors TVA
27.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 25.00 CHF | - |
5+ | 21.50 CHF | 14.00% |
10+ | 15.20 CHF | 39.20% |
20+ | 13.30 CHF | 46.80% |
50+ | 12.00 CHF | 52.00% |
100+ | 10.40 CHF | 58.40% |
250+ | 9.60 CHF | 61.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 67.95 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 147 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |