23.20 CHF/ Unitéhors TVA
25.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.20 CHF | - |
5+ | 19.70 CHF | 15.09% |
10+ | 13.50 CHF | 41.81% |
20+ | 11.70 CHF | 49.57% |
50+ | 10.30 CHF | 55.60% |
100+ | 9.05 CHF | 60.99% |
250+ | 8.35 CHF | 64.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 32.99 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 125 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |