20.80 CHF/ Unitéhors TVA
22.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 20.80 CHF | - |
5+ | 17.50 CHF | 15.87% |
10+ | 11.40 CHF | 45.19% |
20+ | 9.60 CHF | 53.85% |
50+ | 8.35 CHF | 59.86% |
100+ | 7.30 CHF | 64.90% |
250+ | 6.80 CHF | 67.31% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 31.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 124 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |