

23.60 CHF/ Unitéhors TVA
25.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.60 CHF | - |
5+ | 20.10 CHF | 14.83% |
10+ | 13.90 CHF | 41.10% |
20+ | 12.20 CHF | 48.31% |
50+ | 10.80 CHF | 54.24% |
100+ | 9.40 CHF | 60.17% |
250+ | 8.65 CHF | 63.35% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 26.64 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 121 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |