21.90 CHF/ Unitéhors TVA
23.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 26.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.90 CHF | - |
5+ | 18.60 CHF | 15.07% |
10+ | 12.40 CHF | 43.38% |
20+ | 10.60 CHF | 51.60% |
50+ | 9.30 CHF | 57.53% |
100+ | 8.15 CHF | 62.79% |
250+ | 7.50 CHF | 65.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 23.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 119 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |