26.70 CHF/ Unitéhors TVA
28.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.70 CHF | - |
5+ | 23.20 CHF | 13.11% |
10+ | 16.80 CHF | 37.08% |
20+ | 15.00 CHF | 43.82% |
50+ | 13.50 CHF | 49.44% |
100+ | 11.90 CHF | 55.43% |
250+ | 10.90 CHF | 59.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 107.67 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 046 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |