24.30 CHF/ Unitéhors TVA
26.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 24.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 24.30 CHF | - |
5+ | 20.80 CHF | 14.40% |
10+ | 14.60 CHF | 39.92% |
20+ | 12.80 CHF | 47.33% |
50+ | 11.40 CHF | 53.09% |
100+ | 10.00 CHF | 58.85% |
250+ | 9.20 CHF | 62.14% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 72.75 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 040 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |