21.40 CHF/ Unitéhors TVA
23.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 21.40 CHF | - |
5+ | 18.00 CHF | 15.89% |
10+ | 12.00 CHF | 43.93% |
20+ | 10.10 CHF | 52.80% |
50+ | 8.75 CHF | 59.11% |
100+ | 7.70 CHF | 64.02% |
250+ | 7.20 CHF | 66.36% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 56.87 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 035 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |