26.20 CHF/ Unitéhors TVA
28.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 26.20 CHF | - |
5+ | 22.80 CHF | 12.98% |
10+ | 16.40 CHF | 37.40% |
20+ | 14.50 CHF | 44.66% |
50+ | 13.00 CHF | 50.38% |
100+ | 11.50 CHF | 56.11% |
250+ | 10.60 CHF | 59.54% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |