39.40 CHF/ Unitéhors TVA
42.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 23.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 39.40 CHF | - |
5+ | 35.70 CHF | 9.39% |
10+ | 28.80 CHF | 26.90% |
20+ | 26.70 CHF | 32.23% |
50+ | 24.70 CHF | 37.31% |
100+ | 21.80 CHF | 44.67% |
250+ | 20.10 CHF | 48.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 160 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |