35.60 CHF/ Unitéhors TVA
38.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.60 CHF | - |
5+ | 31.90 CHF | 10.39% |
10+ | 25.20 CHF | 29.21% |
20+ | 23.20 CHF | 34.83% |
50+ | 21.40 CHF | 39.89% |
100+ | 18.90 CHF | 46.91% |
250+ | 17.40 CHF | 51.12% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Diamètre intérieur | 149 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |