

60.90 CHF/ Unitéhors TVA
65.83 CHFTVA incluse
15 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.90 CHF | - |
5+ | 56.70 CHF | 6.90% |
10+ | 49.00 CHF | 19.54% |
20+ | 46.50 CHF | 23.65% |
50+ | 43.90 CHF | 27.91% |
100+ | 38.70 CHF | 36.45% |
250+ | 35.80 CHF | 41.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 367.7 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |