

61.20 CHF/ Unitéhors TVA
66.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 61.20 CHF | - |
5+ | 57.00 CHF | 6.86% |
10+ | 49.30 CHF | 19.44% |
20+ | 46.80 CHF | 23.53% |
50+ | 44.10 CHF | 27.94% |
100+ | 39.00 CHF | 36.27% |
250+ | 36.00 CHF | 41.18% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 193.7 mm |
Diamètre du cordon | 7 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |