Eriks
TEFLEX

TEFLEX O-ring FEP/VMQ 900554 AS568-BS1806-ISO3601-446 NF-R74 215,27x6,99mm

  • ERIKS:11031500
Image 1
Standard anglo-américan AN/BS. Les O-Ring se composent d'un intérieur (plein ou creux) en élatomère, entouré d'une gaine sans soudure en FEP. Ils offrent une résistance pratiquement illimitée aux fluides agressifs. Le silicone compense la rigidité du FEP et permet au joint d'étancher de manière optimale.

Caractéristiques du produit
  • Haute résistance chimique par la gaine FEP
  • Domaine de températures de -60°C à +200°C    
  • Anti-adhérent, rien n'adhère à la surface (Stick-slip)    
  • Conformité FDA selon 177.1550    
  • Faible perméabilité à la vapeur, peu d'absorbtion d'eau    
  • Bonne déformation rémanente
Ajouter à la liste

43.50 CHF/ Unitéhors TVA

47.02 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

43.50 CHF

-

5+

39.70 CHF

8.74%

10+

32.70 CHF

24.83%

20+

30.40 CHF

30.11%

50+

28.40 CHF

34.71%

100+

25.10 CHF

42.30%

250+

23.20 CHF

46.67%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
TEFLEX
Pièces détachées et accessoires
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 26.11.2026
Contactez-nous
Product Image

RX O-ring Picker

  • Eriks:12088426
Ce produit n’est plus proposé.Découvrez des produits similaires dans notre assortiment