35.30 CHF/ Unitéhors TVA
38.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.30 CHF | - |
5+ | 31.60 CHF | 10.48% |
10+ | 24.90 CHF | 29.46% |
20+ | 22.90 CHF | 35.13% |
50+ | 21.10 CHF | 40.23% |
100+ | 18.60 CHF | 47.31% |
250+ | 17.20 CHF | 51.27% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 129.54 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 430 |
Dimension selon French R | NF-R58 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |