51.20 CHF/ Unitéhors TVA
55.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 05.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.20 CHF | - |
5+ | 47.20 CHF | 7.81% |
10+ | 40.00 CHF | 21.88% |
20+ | 37.70 CHF | 26.37% |
50+ | 35.30 CHF | 31.05% |
100+ | 31.10 CHF | 39.26% |
250+ | 28.90 CHF | 43.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 29.51 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 321 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |