

Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 99 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |