35.40 CHF/ Unitéhors TVA
38.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 35.40 CHF | - |
5+ | 31.70 CHF | 10.45% |
10+ | 25.00 CHF | 29.38% |
20+ | 23.00 CHF | 35.03% |
50+ | 21.20 CHF | 40.11% |
100+ | 18.70 CHF | 47.18% |
250+ | 17.30 CHF | 51.13% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |