

23.80 CHF/ Unitéhors TVA
25.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 21.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 23.80 CHF | - |
5+ | 20.30 CHF | 14.71% |
10+ | 14.00 CHF | 41.18% |
20+ | 12.30 CHF | 48.32% |
50+ | 10.90 CHF | 54.20% |
100+ | 9.60 CHF | 59.66% |
250+ | 8.85 CHF | 62.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/VMQ |
Couleur | Rouge transparent |
Dureté | 90 |
Compound | 900554 |
Plage de température | de -60 jusqu'à 200 °C |