65.10 CHF/ Unitéhors TVA
70.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 22.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 65.10 CHF | - |
5+ | 60.90 CHF | 6.45% |
10+ | 53.00 CHF | 18.59% |
20+ | 50.40 CHF | 22.58% |
50+ | 47.70 CHF | 26.73% |
100+ | 42.10 CHF | 35.33% |
250+ | 38.80 CHF | 40.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 316.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 454 |
Dimension selon French R | NF-R82 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |