33.00 CHF/ Unitéhors TVA
35.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 33.00 CHF | - |
5+ | 29.30 CHF | 11.21% |
10+ | 22.70 CHF | 31.21% |
20+ | 20.60 CHF | 37.58% |
50+ | 19.00 CHF | 42.42% |
100+ | 16.80 CHF | 49.09% |
250+ | 15.50 CHF | 53.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 66.04 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 334 |
Dimension selon French R | NF-R37 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |