51.50 CHF/ Unitéhors TVA
55.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 51.50 CHF | - |
5+ | 47.60 CHF | 7.57% |
10+ | 40.20 CHF | 21.94% |
20+ | 37.90 CHF | 26.41% |
50+ | 35.60 CHF | 30.87% |
100+ | 31.40 CHF | 39.03% |
250+ | 29.10 CHF | 43.50% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | TEFLEX |
Matériau du manteau | FEP |
Couleur du manteau | Transparent |
Diamètre intérieur | 27.94 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 320 |
Produit | O-ring |
Nom commercial | Teflex® |
Matériau | FEP/FKM |
Couleur | Transparent noir |
Dureté | 90 |
Compound | 900553 |
Plage de température | de -20 jusqu'à 200 °C |