Eriks
SUPRABEAM

SUPRABEAM Lampe frontale V3

  • ERIKS:14897632
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Les lampes LED haut gamme de SUPRABEAM offrent une qualité unique, d'intensité lumineuse de très haut niveau, de faible consommation de la batterie et de durée de vie extrême. Lampe de poche à lentille focalisée par régulateur à coulisse. Boîtier robuste en alu, doublement anodisé et poche de courroie avec pochette pour des batteries de remplacement. Protection contre les projections d'eau IPX4.

Caractéristiques de produit
  • Plage de température -20...+50 °C
  • Source lumineuse 1 platine de LED puissantes
  • Durée d'éclairage 31...35 h
  • Batteries 3 x AAA
Ajouter à la liste

88.25 CHF/ Unitéhors TVA

95.40 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUPRABEAM
Série
V3
Flux lumineux
220 lm
Nombre de batteries
3 x AAA
Poids
160 g
Plage de température
de -20 jusqu'à 50 °C
Portée
180 m