Eriks
SUPRABEAM

SUPRABEAM Lampe de poche Q2

  • ERIKS:14897629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lampes LED haut gamme de SUPRABEAM offrent une qualité unique, d'intensité lumineuse de très haut niveau, de faible consommation de la batterie et de durée de vie extrême. Lampe de poche à lentille focalisée par régulateur à coulisse. Boîtier robuste en alu, doublement anodisé et poche de courroie avec pochette pour des batteries de remplacement. Protection contre les projections d'eau IPX4.

Caractéristiques de produit
  • Plage de température -20...+50 °C
  • Flux lumineux haute: 200lm / basse 40 lm
  • Source lumineuse 1 platine de LED puissantes
  • Durée d'éclairage 5...7 h
  • Batteries 1 x AA
Ajouter à la liste
Connectez-vous pour voir le prixSe connecter

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUPRABEAM
Série
Q2
Longueur
116 mm
Diamètre
26
Poids
80 g
Portée
150 m