Eriks
SUPRABEAM

SUPRABEAM Lampe de poche Q1 mini

  • ERIKS:14897150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lampes LED haut gamme de SUPRABEAM offrent une qualité unique, d'intensité lumineuse de très haut niveau, de faible consommation de la batterie et de durée de vie extrême. Lampe de poche à lentille focalisée par régulateur rotatif. Boîtier robuste en alu, doublement anodisé. Protection contre les projections d'eau IPX4.

Caractéristiques de produit
  • Plage de température -20...+50 °C
  • Source lumineuse 1 platine de LED puissantes
  • Durée d'éclairage 3...5 h
  • Batteries 1 x AAA
Ajouter à la liste

45.25 CHF/ Unitéhors TVA

48.92 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 24.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUPRABEAM
Série
Q1
Type
Q1 mini
Longueur
98 mm
Diamètre
15
Flux lumineux
80 lm
Poids
38 g
Portée
50 m