Eriks
SUPRABEAM

SUPRABEAM Lampe de poche Q1

  • ERIKS:14895339
  • Fabricant:7613288278073
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les lampes LED haut gamme de SUPRABEAM offrent une qualité unique, d'intensité lumineuse de très haut niveau, de faible consommation de la batterie et de durée de vie extrême. Lampe de poche à lentille focalisée par régulateur rotatif. Boîtier robuste en alu, doublement anodisé. Protection contre les projections d'eau IPX4.

Caractéristiques de produit
  • Plage de température -20...+50 °C.
  • Source lumineuse 1 platine de LED puissantes
  • Durée d'éclairage 6...8 h
  • Batteries 2 x AAA
Ajouter à la liste

56.60 CHF/ Unitéhors TVA

61.18 CHFTVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUPRABEAM
Série
Q1
Longueur
141.5 mm
Diamètre
15
Flux lumineux
100 lm
Poids
56 g
Portée
60 m