

15.20 CHF/ Unitéhors TVA
16.43 CHFTVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 26.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 15.20 CHF | - |
10+ | 14.10 CHF | 7.24% |
25+ | 13.20 CHF | 13.16% |
50+ | 12.40 CHF | 18.42% |
100+ | 11.60 CHF | 23.68% |
250+ | 10.20 CHF | 32.89% |
500+ | 8.25 CHF | 45.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SUNNEX |
Série | OSM |
Type | OSM |
Longueur de filetage | 210 mm |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Dimension de filetage | M 16 |