

50.50 CHF/ Unitéhors TVA
54.59 CHFTVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 04.11.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 50.50 CHF | - |
10+ | 46.90 CHF | 7.13% |
25+ | 43.80 CHF | 13.27% |
50+ | 41.10 CHF | 18.61% |
100+ | 38.60 CHF | 23.56% |
250+ | 33.70 CHF | 33.27% |
500+ | 27.70 CHF | 45.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SUNNEX |
Série | OSM |
Type | OSM |
Longueur de filetage | 210 mm |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
Dimension de filetage | M 12 |