Eriks
SUNNEX

SUNNEX Sabots de machines Sunnex OSM 4

  • ERIKS:13922396
  • Fabricant:7613288058095
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support de machine, nivelable et amortissant les secousses, à un prix très avantageux. Vous posez vos machines sans fixation au sol, épargnez ainsi de l'argent et plus tard vous les déplacez facilement. L'adhérence de frottement du support en caoutchouc empêche un déplacement horizontal de la machine. Avec pièces en acier zingué.

Désignations d'image
1) Boulon
2) Écrou
3) Rondelle
4) Vis de nivelage
5) Boîtier acier
6) Caoutchouc résistant à l'huile
Ajouter à la liste

164.00 CHF/ Unitéhors TVA

177.28 CHFTVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

164.00 CHF

-

10+

152.50 CHF

7.01%

25+

142.50 CHF

13.11%

50+

133.50 CHF

18.60%

100+

125.50 CHF

23.48%

250+

109.50 CHF

33.23%

500+

88.90 CHF

45.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUNNEX
Série
OSM
Type
OSM 3
D
160 mm
Longueur de filetage
170 mm
Matériau du métal
Acier galvanisé
D1
100 mm
Hauteur du pied
54 mm
Dimension de filetage
M20
Caoutchouc matériau
NBR
Forme plaque de terre
Rond
Couleur
Noir
Plage de température
de -15 jusqu'à 85 °C
Diamètre
160 mm
Hauteur
160 mm
Charge axiale maximale
4000 kg
Plage de réglage
de 54 jusqu'à 140 mm
Capacité de charge max.
40000 N