132.00 CHF/ Unitéhors TVA
142.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 06.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 132.00 CHF | - |
10+ | 122.50 CHF | 7.20% |
25+ | 114.50 CHF | 13.26% |
50+ | 107.00 CHF | 18.94% |
100+ | 101.00 CHF | 23.48% |
250+ | 87.80 CHF | 33.48% |
500+ | 71.30 CHF | 45.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SUNNEX |
Série | OSM |
Type | OSM 2 |
D | 160 mm |
Longueur de filetage | 170 mm |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
D1 | 100 mm |
Hauteur du pied | 53 mm |
Dimension de filetage | M20x1.5/170mm |
Caoutchouc matériau | NBR |
Forme plaque de terre | Rond |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -15 jusqu'à 85 °C |
Diamètre | 160 mm |
Hauteur | 160 mm |
Charge axiale maximale | 2000 kg |
Plage de réglage | de 53 jusqu'à 140 mm |
Capacité de charge max. | 20000 N |