Eriks
SUNNEX

SUNNEX Sabots de machines Sunnex OSM 2

  • ERIKS:13922394
  • Fabricant:7613288058118
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support de machine, nivelable et amortissant les secousses, à un prix très avantageux. Vous posez vos machines sans fixation au sol, épargnez ainsi de l'argent et plus tard vous les déplacez facilement. L'adhérence de frottement du support en caoutchouc empêche un déplacement horizontal de la machine. Avec pièces en acier zingué.

Désignations d'image
1) Boulon
2) Écrou
3) Rondelle
4) Vis de nivelage
5) Boîtier acier
6) Caoutchouc résistant à l'huile
Ajouter à la liste

93.50 CHF/ Unitéhors TVA

101.07 CHFTVA incluse

32 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

93.50 CHF

-

10+

86.80 CHF

7.17%

25+

81.10 CHF

13.26%

50+

76.10 CHF

18.61%

100+

71.50 CHF

23.53%

250+

62.40 CHF

33.26%

500+

50.70 CHF

45.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUNNEX
Série
OSM
Type
OSM 4
D
120 mm
Longueur de filetage
120 mm
Matériau du métal
Acier galvanisé
D1
80 mm
Hauteur du pied
46 mm
Dimension de filetage
M16
Caoutchouc matériau
NBR
Forme plaque de terre
Rond
Couleur
Noir
Plage de température
de -15 jusqu'à 85 °C
Diamètre
120 mm
Hauteur
110 mm
Charge axiale maximale
1000 kg
Plage de réglage
de 46 jusqu'à 90 mm
Capacité de charge max.
10000 N