Eriks
SUNNEX

SUNNEX Sabots de machines Sunnex OSM 1

  • ERIKS:13922393
  • Fabricant:7613288058125
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le support de machine, nivelable et amortissant les secousses, à un prix très avantageux. Vous posez vos machines sans fixation au sol, épargnez ainsi de l'argent et plus tard vous les déplacez facilement. L'adhérence de frottement du support en caoutchouc empêche un déplacement horizontal de la machine. Avec pièces en acier zingué.

Désignations d'image
1) Boulon
2) Écrou
3) Rondelle
4) Vis de nivelage
5) Boîtier acier
6) Caoutchouc résistant à l'huile
Ajouter à la liste

52.90 CHF/ Unitéhors TVA

57.18 CHFTVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

52.90 CHF

-

10+

49.20 CHF

6.99%

25+

45.90 CHF

13.23%

50+

43.00 CHF

18.71%

100+

40.50 CHF

23.44%

250+

35.40 CHF

33.08%

500+

28.80 CHF

45.56%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUNNEX
Série
OSM
Type
OSM 1
D
80 mm
Longueur de filetage
120 mm
Matériau du métal
Acier galvanisé
D1
60 mm
Hauteur du pied
38 mm
Dimension de filetage
M12
Caoutchouc matériau
NBR
Forme plaque de terre
Rond
Couleur
Noir
Plage de température
de -15 jusqu'à 85 °C
Diamètre
80 mm
Hauteur
110 mm
Charge axiale maximale
500 kg
Plage de réglage
de 38 jusqu'à 90 mm
Capacité de charge max.
5000 N