79.30 CHF/ Unitéhors TVA
85.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 07.01.2027| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 79.30 CHF | - |
10+ | 73.60 CHF | 7.19% |
25+ | 68.80 CHF | 13.24% |
50+ | 64.50 CHF | 18.66% |
100+ | 60.60 CHF | 23.58% |
250+ | 52.90 CHF | 33.29% |
500+ | 43.00 CHF | 45.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SUNNEX |
Série | FSM |
Type | FSM 11 |
Matériau du métal | Acier galvanisé |
a | 80 mm |
b | 60 mm |
Hauteur du pied | 33 mm |
Dimension de filetage | M20 |
Caoutchouc matériau | NBR |
Forme plaque de terre | Rond |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -15 jusqu'à 85 °C |
Diamètre | 80 mm |
Hauteur | 65 mm |
Dimension de la platine | 60 mm |
Dimension plaque de fond | 80 mm |
Charge axiale maximale | 500 kg |
Dimension hexagone | 30 mm |
Plage de réglage | de 55 jusqu'à 65 mm |
Capacité de charge max. | 5000 N |