Eriks
SUNNEX

SUNNEX Sabots de machines Sunnex AM32 (10532)

  • ERIKS:13922389
  • Fabricant:7613288140493
Image 1
Ce sabot de machine est idéal pour l'utilisation dans la transformation alimentaire et chimique ainsi que dans les domaines où la corrosion est un problème. Etant donné que cette exécution ne présente pas de poches cachées dans lesquelles de la saleté et de l'humidité pourraient s'accumuler, elle convient aussi particulièrement là où l'équipement est constamment nettoyé et où la corrosion pourrait être un problème.
Ajouter à la liste

86.80 CHF/ Unitéhors TVA

93.83 CHFTVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 06.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

86.80 CHF

-

10+

80.60 CHF

7.14%

25+

75.30 CHF

13.25%

50+

70.60 CHF

18.66%

100+

66.40 CHF

23.50%

250+

58.00 CHF

33.18%

500+

47.10 CHF

45.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUNNEX
Série
AM
Type
AM 32
Longueur de filetage
120 mm
Matériau du métal
Acier inoxydable (AISI 304)
Hauteur du pied
27 mm
Dimension de filetage
M12
Forme plaque de terre
Rond
Couleur
Noir
Plage de température
de -15 jusqu'à 85 °C
Plage de réglage
de 33 jusqu'à 150 mm
Caoutchouc matériau
NBR
Diamètre
98 mm
Hauteur
158 mm
Charge axiale maximale
1000 kg
Dimension hexagone
19 mm
Capacité de charge max.
10000 N