83.20 CHF/ Unitéhors TVA
89.94 CHFTVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 27.10.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 83.20 CHF | - |
10+ | 77.40 CHF | 6.97% |
25+ | 72.20 CHF | 13.22% |
50+ | 67.70 CHF | 18.63% |
100+ | 63.70 CHF | 23.44% |
250+ | 55.60 CHF | 33.17% |
500+ | 45.10 CHF | 45.79% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | SUNNEX |
Série | AM |
Type | AM 31 |
Longueur de filetage | 120 mm |
Matériau du métal | Acier inoxydable (AISI 304) |
Hauteur du pied | 27 mm |
Dimension de filetage | M12 |
Forme plaque de terre | Rond |
Couleur | Noir |
Plage de température | de -15 jusqu'à 85 °C |
Plage de réglage | de 33 jusqu'à 150 mm |
Caoutchouc matériau | NBR |
Diamètre | 98 mm |
Hauteur | 158 mm |
Charge axiale maximale | 500 kg |
Dimension hexagone | 19 mm |
Capacité de charge max. | 5000 N |