Eriks
SUNNEX

SUNNEX Sabots de machines LE 19-3 M10x1.5

  • ERIKS:13922392
  • Fabricant:7613288007277
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Le sabot de machine, ayant une mise à niveau se prête en particulier à l'équipement des appareils électro-ménager de tout genre, des dispositifs mesureurs, etc. La surface inférieur profilée contribue à une résistance antidérapante élevée. La charge statique admissible s'élève à 75 kg max. par sabot de machine.

Important: Répartition uniforme des charges sur tous les éléments (disposition symétrique des centres de gravité).
Ajouter à la liste

10.20 CHF/ Unitéhors TVA

11.03 CHFTVA incluse

342 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

10.20 CHF

-

10+

9.50 CHF

6.86%

25+

8.80 CHF

13.73%

50+

8.25 CHF

19.12%

100+

7.80 CHF

23.53%

250+

6.80 CHF

33.33%

500+

5.60 CHF

45.10%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUNNEX
Série
LE
Type
LE 19-3
Longueur de filetage
35 mm
Matériau du métal
Acier galvanisé
a
46 mm
b
15 mm
e
38 mm
Hauteur du pied
15 mm
Dimension de filetage
M10
Caoutchouc matériau
NBR
Diamètre
46 mm
Hauteur
50 mm
Forme plaque de terre
Rond
Charge axiale maximale
75 kg
Couleur
Noir
Dimension hexagone
17 mm
Plage de température
de -15 jusqu'à 85 °C
Plage de réglage
de 10 jusqu'à 40 mm
Capacité de charge max.
750 N