Eriks
SUNDSTRÖM

SUNDSTRÖM Visière de sécurité SR 570

  • ERIKS:13863144
  • Fabricant:7392203010652
Image 1
Le casque SR 570 est un produit innovant conçu et développé selon les besoins et les exigences du secteur. SR 570 est un casque ventilé solide à visière relevable qui offre à l’utilisateur une protection globale respiratoire, crânienne et oculaire sûre et confortable. Il est équipé d’un module pouvant recevoir des dispositifs de protection anti-bruit. L’utilisateur peut personnaliser son SR 570 en fonction du travail à accomplir grâce à de nombreux accessoires. L’écran est fabriqué dans un matériau aux conditions de travail les plus difficiles. Le casque ventilé SR 570 peut être utilisé avec nos systèmes de ventilation assistée SR 500 ou SR 700. Il peut également être utilisé avec le régulateur pour adduction d’air SR 507.
Ajouter à la liste

558.10 CHF/ Unitéhors TVA

603.31 CHFTVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
SUNDSTRÖM
Série
SR 570