Eriks
STOPGEL

STOPGEL STOPGEL-ANTIFREEZE/ 5 m

  • ERIKS:14895564
  • Fabricant:7613288276468
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les câbles STOPGEL - ANTIFREEZE ont été spécialement étudiés pour répondre aux besoins de maintien hors gel de tuyauteries métalliques. Les câbles chauffants une fois correctement installés se mettront en service à +5 °C et assureront la protection de votre installation contre le gel. Thermostat incorporé à l'extrémité du câble. Prise de raccordement électrique incluse. 1 m non chauffé en plus de la longueur.
Ajouter à la liste

145.80 CHF/ Unitéhors TVA

157.61 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 01.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

145.80 CHF

-

5+

117.90 CHF

19.14%

10+

88.00 CHF

39.64%

15+

75.95 CHF

47.91%

25+

71.10 CHF

51.23%

100+

66.75 CHF

54.22%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STOPGEL
Série
ANTIFREEZE®
Plage de température
de -30 jusqu'à 80 °C
Classe de protection (IP)
IP 66
Performance
75 W
Poids
549 g
Rayon de courbure
15 mm
Tension
230 V 50 Hz
Longueur
5 m
Isolation
Double, PVC
Classe de protection
II