251.40 CHF/ Unitéhors TVA
271.76 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 01.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 251.40 CHF | - |
5+ | 203.25 CHF | 19.15% |
10+ | 151.70 CHF | 39.66% |
15+ | 130.80 CHF | 47.97% |
25+ | 122.55 CHF | 51.25% |
100+ | 115.15 CHF | 54.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STOPGEL |
Série | ANTIFREEZE® |
Performance | 225 W |
Plage de température | de -30 jusqu'à 80 °C |
Poids | 967 g |
Classe de protection (IP) | IP 66 |
Longueur | 15 m |
Rayon de courbure | 15 mm |
Tension | 230 V 50 Hz |
Classe de protection | II |
Isolation | Double, PVC |