Eriks
STENNEI

STENNEI Poulies pour courroies trapézoïdales SPZ Z 3V 73/91-1 TB 1108

  • ERIKS:14886655
  • Fabricant:7613288123670
Image 1
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec.
Ajouter à la liste

112.75 CHF/ Unitéhors TVA

121.88 CHFTVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 13.11.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

112.75 CHF

-

3+

92.55 CHF

17.92%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley Variable Speed TL
Type
95 Z1
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Diamètre du cercle primitif
de 73 jusqu'à 91 mm
Diamètre extérieur
95 mm
Taper Lock
1108
Alésage maximum
28 mm
Matériau
Fonte