52.35 CHF/ Unitéhors TVA
56.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 52.35 CHF | - |
3+ | 41.45 CHF | 20.82% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 90 mm |
Nombre de gorges | 1 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 1, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 96 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
F | 20 mm |