Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 85 SPZ 3 TB 1610

  • ERIKS:14895859
  • Fabricant:7613288274587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec.
Ajouter à la liste

62.50 CHF/ Unitéhors TVA

67.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

62.50 CHF

-

3+

54.40 CHF

12.96%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
Z/SPZ/QXPZ
Diamètre du cercle primitif
85 mm
Nombre de gorges
3
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1610
Modèle
3, Poulie pleine
Diamètre extérieur
89 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
9.7 mm
Alésage maximum
42 mm
F
40 mm