56.40 CHF/ Unitéhors TVA
60.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 10.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 56.40 CHF | - |
3+ | 47.70 CHF | 15.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | STENNEI |
Série | Pulley TB |
Type | A/SPA/QXPA |
Diamètre du cercle primitif | 85 mm |
Nombre de gorges | 2 |
Type d'alésage | Alésage conique |
Taper Lock | 1210 |
Modèle | 3, Poulie pleine |
Diamètre extérieur | 91 mm |
Matériau | Fonte |
Largeur de la rainure | 12.7 mm |
Alésage maximum | 32 mm |
F | 35 mm |