Eriks
STENNEI

STENNEI Poulie trapézoïdale à moyeu amovible 85 SPA 1 TB 1210

  • ERIKS:14883435
  • Fabricant:7613288037663
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toutes les poulies sont équilibrées dynamiquement selon la classe de qualité Q 6.3.
Indication d'application
Vitesse circonférentielle max. admise: 36 m/sec
Ajouter à la liste

50.80 CHF/ Unitéhors TVA

54.91 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 10.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

50.80 CHF

-

3+

39.60 CHF

22.05%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
STENNEI
Série
Pulley TB
Type
A/SPA/QXPA
Diamètre du cercle primitif
85 mm
Nombre de gorges
1
Type d'alésage
Alésage conique
Taper Lock
1210
Modèle
1, Poulie pleine
Diamètre extérieur
91 mm
Matériau
Fonte
Largeur de la rainure
12.7 mm
Alésage maximum
32 mm
F
20 mm